Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou 100 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
Ocel 100, vločkový zinek, stříbrná
ŠRB-RIPP-PŘÍR-100-WS15-(ZFSHL)-M10X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 100 (třída pevnosti přibližně 10.9)
Povrch:
ZFSHL: Zinkový vločkový povlak s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)
Bez chromu (VI):
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Odolnost proti korozi:
M4, M5 asi 240h/≥ M6 asi 480h/≥ M10 přibližně 720 hodin základní koroze kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahování tlačí žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr příruby (dc) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS15 |
Vnitřní pohon (s1) | 0 - nehodí se |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 100 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Princip funkce pojistky | Žebra |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | Závit až přibližně khlavě |
Produktová třída | A |
Oblast použití | Stavba užitkových vozidel |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!