Matice šestihranná, nízká DIN 439, ocel prostá 04
DIN 439 ocel prostá
MA-6HR-DIN439-B-04-WS19-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 439 tvar B byla nahrazena normou ISO 4035. Existuje určitá podobnost (třídy pevnosti pro nerezovou ocel změněny z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byly změněny šířky přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1.8 odstraněn | Součástí ISO 4035 pouze standardní závit.| Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vnější pohon (s1) | SW19 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Holý |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |