Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Matice šestihranná s levým závitem DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 934 ocel I8I, pozinkovaná
MA-6HR-DIN934-I8I-WS19-(A2K)-LH-M12

Obj. č. 031711112

EAN 4052712311857

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice šestihranná s levým závitem DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031711112
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
Šestihranné matice dle DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle DIN EN ISO 898-2.


  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.


Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M12

Výška (m1)

10 mm

Vnější pohon (s1)

WS19

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Pevnostní třída

I8I

DIN

934

Jmenovitý průměr

12 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

15,092 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace