Kolový šroub AUTO Pro vozidla Volkswagen
Kolový šroub
KOLOVÝ ŠROUB VAG SW17-M14X1,5X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodržujte utahovací momenty stanovené výrobci vozidel.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (G) | M14 x 1,5 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Stoupání | 1,5 mm |
Délka závitu (metrický závit) (I) | 25,5 mm |
Délka (L) | 47,5 mm |
Šířka klíče (SW) | 17 mm |
Pevnostní třída | 8,8 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Vločkový zinek, černá barva |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 8D0601139D |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | WHT002437 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)