Kruhová matice s trapézovým závitem
WN 6330-2 ocel prostá 5, lichoběžníkový závit
KULMA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR20X4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vůle závitu 7H podle normy DIN 103
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | TR20 x 4 |
Výška (h1) | 30 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5 |
Povrch | Základní |
Stoupání | 4 mm |
Typ závitu | TR |
Jmenovitý průměr | 20 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)