Matice závěsná DIN 582, nerezová ocel A2
DIN 582, nelegovaná nerezová ocel A2
MA-KR-THN582-A2-GESCHMIETET-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 30 mm |
Vnější průměr (d2) | 54 mm |
Průměr styčné plochy (d3) | 30 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Povolené zatížení (F max) | 340 kg |
Jmenovitý průměr | 12 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |