Konektor jednostranné ozubené spojovací desky typ C11
Spojka na dřevo / lisov. hmožd., typ C11
HMO-EN912-1STRVZ-(A4K)-D65/17MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Podle normy DIN EN 912:2011-09
- Materiál: Tvárná litina EN-GJMB-350-10 podle normy DIN EN 1562
- Povrch: Pozinkovaný, A4K
- Použití podle užitné třídy 1 a 2
Příčné namáhání přítlačných ploch nesmí být větší než 2,5 N/mm2 (masiv) resp. 3 N/mm2 (vrstvené dřevo).
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Slouží k vytváření dvojplošných spojů kov/dřevo a dřevo/dřevo v měkkém dřevu, např. spojů s polovičním překryvem, v rozích rámů nebo u hambalků.
Jednostranné ozubené spojovací desky typu C11 se fixují pomocí kotev a matic. Vhodnými spojovacími prvky jsou šrouby s maticemi.
Montáž
1. Vyvrtejte otvor pro šroub a matici v dřevěném prvku. Průměr vrtaného otvoru pro šrouby do dřeva může být nejvýše o 1 mm větší než jmenovitý průměr šroubu. Šroub musí spočívat na kovovém jazýčku a na ozubené spojovací desce.
2. Přiložte jednostrannou ozubenou spojovací desku k dřevěnému prvku. Nemá-li být mezi součástmi mezera, měla by být deska zapuštěná. Desku nelze přitloukat údery přímo do zubů.
3. Zatlačte ozubenou spojovací desku utažením šroubu nebo pomocí hydraulického nástroje. Lze také použít speciální zatloukací nářadí.
4. Má-li dřevěný prvek kónický tvar, utáhněte šrouby.
Konstrukce | Jednostranný |
Jmenovitý průměr | 65 mm |
Průměr díry | 16.5 mm |
Tloušťka | 3.0 mm |
Výška | 15.0 mm |
Počet zubů na kruh a stranu | 14 ks |
Označení materiálu | EN-GJMB-350-10 |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | MCI |
Norma EN | 912 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!