Úhlová podložka 45° pro tvrdé dřevo
Úhlová podl. 45°, kruh. otvor, ocel, tvrdé dřevo
POD-ÚHL-45°-OCEL-(A3K)-8,5-14XD25
ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž 45° úhlové podložky pomocí jednoduchého kruhového otvoru v BauBuche, LVL nebo CLT desce
- Plochý, rovný dřevěný konec
- Modřená ocel (A3K)
- Použití dle užitné třídy 1 a 2
Spojení s výztuhami nebo jazýčky z BauBuche, LVL nebo CLT desek.
Spojení s plochými prvky z BauBuche, LVL nebo CLT desek na nosnících z masivního dřeva.
Pro zapuštění šikmé 45° podložky do tvrdého dřeva je třeba provést předvrtání pomocí vrtáku Forstner o průměru 25 mm.
![]() | |
Vnitřní průměr (d) | 8.5 mm |
Průměr zasunutí (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 25 mm |
Průměr díry | 25 mm |
Užitečná délka (n) | 8.25 mm |
Výška (h) | 14 mm |
Hloubka zasunutí (h1) | 14 mm |
Průměr zapuštění (D) | 15 mm |
Úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Úhel zahloubení (α) | 90 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15.707 g |
Min./max. tloušťka materiálu | 0,0-0,0 mm |
Vhodné pro šroub | ASSY 4 zápustná hlava, průměr 8 mm, ASSYplus VG zápustná hlava průměr 8 mm, ASSY 3.0 zápustná hlava, průměr 8 mm |
Oblast použití | Dřevěná stavba, pro šroubovací spoje |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)