Střešní hřebík
Pozinkovaný hřebík na střešní lepenku
HŘB-VELHL-(ZN)-2,5X36MM-3KG
Obj. č. 0478925436
EAN 4099618551994
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,5 mm |
Délka (l1) | 36 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost obsahu | 2,5 kg |
