Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní konzola

Montážní držák z pozinkované oceli s upevněním
MNTG-UHEL-SR-Z-(STN)-70X58X55

Obj. č. 047973320

EAN 4049557267159

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní konzola

Obj. č. 047973320
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
Pevná profilová montážní konzola (odpovídá technické směrnici č. 20) se štěrbinami pro nastavení a fixními otvory pro zajištění okna v poloze.
Upozornění

Během montáže vždy používejte upevňovací přípravek v jednom z připravených fixních otvorů k zajištění okna.



Zohledněte vlastnosti použitých upevňovacích přípravků (kotevní šroub W-SA, W-UR8, AMO III), např. vzdálenosti okrajů.


-> Pokud dojde ke zvýšení vzdálenosti okrajů, musí se poměrně snížit přečnívání.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Doporučený upevňovací přípravek v betonu:


  • Šroubovací kotva W-SA 7.5, typ MS

  • Plastová rámová hmoždinka W-UR8


Doporučený upevňovací přípravek v pórobetonu:


Plastová rámová hmoždinka W-UR8



Doporučený upevňovací přípravek ve zdivu z plných nebo dutých cihel:


  • Plastová rámová hmoždinka W-UR8

  • Průměr šroubu AMO III 7,5 mm


Doporučený upevňovací přípravek pro okenní parapety nebo profil okenního rámu:


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • Vrtací šroub pias


Doporučený upevňovací přípravek pro profil okenního rámu nebo spojku profilu:


Vrtací šroub Pias

Délka 2 (L2)

70 mm

Délka (L1)

58 mm

Šířka (B)

55 mm

Tloušťka materiálu (t)

1,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Zinkování Sendzimir

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace