Montážní konzola
Montážní držák z pozinkované oceli s upevněním
MNTG-UHEL-SR-Z-(STN)-120X58X55
Obj. č. 047973321
EAN 4049557266824
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Během montáže vždy používejte upevňovací přípravek v jednom z připravených fixních otvorů k zajištění okna.
Zohledněte vlastnosti použitých upevňovacích přípravků (kotevní šroub W-SA, W-UR8, AMO III), např. vzdálenosti okrajů.
-> Pokud dojde ke zvýšení vzdálenosti okrajů, musí se poměrně snížit přečnívání.
Datové listy(X)
Doporučený upevňovací přípravek v betonu:
- Šroubovací kotva W-SA 7.5, typ MS
- Plastová rámová hmoždinka W-UR8
Doporučený upevňovací přípravek v pórobetonu:
Plastová rámová hmoždinka W-UR8
Doporučený upevňovací přípravek ve zdivu z plných nebo dutých cihel:
- Plastová rámová hmoždinka W-UR8
- Průměr šroubu AMO III 7,5 mm
Doporučený upevňovací přípravek pro okenní parapety nebo profil okenního rámu:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Vrtací šroub pias
Doporučený upevňovací přípravek pro profil okenního rámu nebo spojku profilu:
Vrtací šroub Pias
![]() | |
Délka 2 (L2) | 120 mm |
Délka (L1) | 58 mm |
Šířka (B) | 55 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 1,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinkování Sendzimir |