Kulatý páskovaný hřebík 16° s prstencovým dříkem
Nelegovaná ocel, prstencový dřík 16°, cívka
HŘB-ZÁS-(RG-SHFT)-3,1X90
Obj. č. 0481590090
EAN 4011231411073
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Hřebíky dle normy DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Datové listy(X)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm |
Délka (l1) | 90 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,1 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Rýhovaný a zpryskyřičnatělý |
Počet na paletu | 56700 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Počet kusů na roli | 210 ks |