Vázací páska na kabely
Kabelová páskovačka
KABELOVÁ PÁSKOVAČKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zatížení kabelového svazku: cca 25 kg
Materiál: PA 6.6
Oblast použití: -40 °C až +85 °C
Šířka kabelové vázací pásky: 4,5 mm
Odolná vůči UV záření
Bez obsahu halogenů a silikonu
Nepostradatelné v každé dílně pro servisní, montážní a opravné práce
- Lze použít jakoukoli délku popruhu na kabely
- Nevyžaduje velké skladové zásoby
- Úspora času
- Praktická
- Napnutí a odštípnutí jedním pohybem
- Řezná hrana bez otřepů
- Snadné nanášení
- Žádný odpad
Praktický pomocník v moderních instalacích pro svazkování kabelů všeho druhu, např. instalace kabelů, kabelových svazků a hydraulických potrubí.
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 85 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 85 °C |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!