Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kabelová vázací páska KBL 1 vyrobeno z polyamidu s plastovým jazýčkem

Kabelová páska KBL1 PA s plastovým jazýčkem
KABELOVÁ PÁSKA 2.5X100,ČERNÁ

Obj. č. 0502111

EAN 4011231433853

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kabelová vázací páska KBL 1 vyrobeno z polyamidu s plastovým jazýčkem

Obj. č. 0502111
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
Spolehlivá kabelová vázací páska pro rychlé uspořádání a svazkování kabelů a vodičů

Dlouhá, spolehlivá životnost


  • Vysoká průmyslová kvalita pro dlouhou a spolehlivou životnost pro vnitřní a venkovní použití, v závislosti na verzi

  • Vnitřní ozubení na vázací pásce pro bezpečné uchopení svazovaných kabelů

  • Verze v přírodních barvách jsou vhodné pouze pro vnitřní použití, ale černé verze jsou také vhodné pro dočasné venkovní použití díky své odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům

  • Uhlíková přísada v černých kabelových vázacích páskách zpomaluje účinek UV záření na materiál

  • Odolné vůči zásadám, olejům, mazivům a palivům do vozidel


Snadné použití


  • Lze instalovat přímo ručně, nejsou vyžadovány žádné další montážní nástroje
Upozornění
  • Dbejte opatrnosti při použití kabelových vázacích pásek se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách

  • Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám

  • Přírodní: Pro použití v interiéru

  • Černá barva: Také pro dočasné venkovní použití díky uhlíkové přísadě, která zpomaluje účinek UV záření na materiál
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba rozvaděčů, instalace, konstrukce vozidel, dílny vozidel, dílny, konstrukce výtahu

Materiál

PA 6,6 – polyamid

Barva

Černá

Šířka

2,5 mm

Délka

100 mm

Min./max. průměr svazku

1,6-20 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 85 °C

Min./max. teplota zpracování

-10 až 85 °C

Min. tahová síla

80 N

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje halogeny

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace