Kabel pro elektrická vozidla Typ 1
Kabel pro elektrická vozidla, typ 1
KABEL TYP 1-TYP 2 1X16A-7M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kabel vhodný pro mobilní použití
- Rychlé a bezpečné nabíjení
- Nabíjecí strana, typ 2, IEC 62196-2
- Strana vozidla, typ 1, SAE J1772
- Varianta pro nabíjení v režimu 3 – IEC 61851
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V |
Počet fází | 1 ks |
Nabíjecí proud | 16 A |
Výkon výstupu | 3.7 kW |
Zástrčkový konektor | Typ 1 |
Typ zásuvky | Typ 2 |
Průřez drátu | 2.5 mm² |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 80 °C |