Distanční kroužek/vertikální distanční vložka
Dist. kroužek/vložka, vertikální, zajištění DBV
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro univerzální použití
- Požadavky na materiál: Přibl. 4 kusy na m²
- Materiál: Regranulovaný HDPE
- Testováno podle kodexu postupů Německé společnosti pro beton a stavební technologie (DBV) pro distanční vložky, DBV-c-L2
Jednoduše nasuňte na výztužný prut.
Průměr | 62 mm |
Pro průměr železa | 4 - 12 mm |
Betonový kryt | 50 |
Materiál | Plast |
Povrch | 0 - nehodí se |
Barva | 0 - nehodí se |
Hmotnost výrobku (na kus) | 23.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)