Držák TIPP®, pevný bod s pozinkovanými trubkovými sponami a distanční vložkou
Montážní pevný bod TIPP, ocel pozinkovaná
PEVBODPRI-(DN32)
Obj. č. 0543400042
EAN 4047376888746
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní otvory po straně umožňují flexibilní a jednoduchou instalaci na konzoly Varifix a podpěrné kanály
- Snižuje přenos hluku šířeného hmotnou strukturou dle DIN 4109 díky pryžové vložce EPDM
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro upevnění na zeď nebo strop.
Na lišty s U profilem jsou uchyceny pomocí kluzné matice, U podložky a šetihranného šroubu M10. Přímé uchycení do zdi nebo stropu pomocí např. hmoždinkou W-SA nebo kotvou W-FAZ/S M10. Zvednutí svorek pevných úchytných bodů je možné díky závitovým tyčím.
![]() | |
Průměr (ØD) | 42,4 mm |
Průměr trubkové výztuhy (ØDH) | 26,9 mm |
Rozměr osy trubky (RA) | 126 mm |
Dno trubky (RS) | 105 mm |
Délka (L1) | 143 mm |
Šířka (B) | 100 mm |
Délka 2 (L2) | 60 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 5 mm |
Šířka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 2,0 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 78 mm |
Přípustné horizontální zatížení (FX) | 4 kN |
Přípustné vertikální zatížení (FY) | 4 kN |
Povrch | Pozinkovaný |
Přípustné zatížení | 4 kN |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1750,000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |