Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák TIPP®, pevný bod s pozinkovanými trubkovými sponami a distanční vložkou

Montážní pevný bod TIPP, ocel pozinkovaná
PEVBODPRI-(DN50)

Obj. č. 0543400060

EAN 4047376888777

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák TIPP®, pevný bod s pozinkovanými trubkovými sponami a distanční vložkou

Obj. č. 0543400060
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
Pro vytváření jednoduchých pevných bodů pro upevnění dle DN 150 při údržbě budov
  • Montážní otvory po straně umožňují flexibilní a jednoduchou instalaci na konzoly Varifix a podpěrné kanály

  • Snižuje přenos hluku šířeného hmotnou strukturou dle DIN 4109 díky pryžové vložce EPDM
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevnění na zeď nebo strop.

Návod

Na lišty s U profilem jsou uchyceny pomocí kluzné matice, U podložky a šetihranného šroubu M10. Přímé uchycení do zdi nebo stropu pomocí např. hmoždinkou W-SA nebo kotvou W-FAZ/S M10. Zvednutí svorek pevných úchytných bodů je možné díky závitovým tyčím.

Průměr (ØD)

60,3 mm

Průměr trubkové výztuhy (ØDH)

33,7 mm

Rozměr osy trubky (RA)

140 mm

Dno trubky (RS)

110 mm

Délka (L1)

148 mm

Šířka (B)

100 mm

Délka 2 (L2)

60 mm

Tloušťka materiálu (t)

6 mm

Šířka kovového pásu (BM)

30 mm

Tloušťka kovového pásu (tM)

2,5 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

11 mm

Délka podélného otvoru (LL)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

78 mm

Přípustné horizontální zatížení (FX)

4 kN

Přípustné vertikální zatížení (FY)

4 kN

Povrch

Pozinkovaný

Přípustné zatížení

4 kN

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Hmotnost výrobku (na kus)

1940,000 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace