Držák TIPP®, pevný bod S pozinkovanými trubkovými objímkami a distanční trubkou
Montážní pevný bod TIPP, ocel pozinkovaná
PEVBODPRI-(DN100)
TIPP


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snižuje přenos hluku šířeného hmotnou strukturou dle DIN 4109 díky pryžové pásce EPDM
Rychlé a snadné uchycení na objímky Varifix a lišty C-profilu
Boční montážní otvory
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro upevnění na zeď nebo strop.
Na lišty s U profilem jsou uchyceny pomocí kluzné matice, U podložky a šetihranného šroubu M10. Přímé uchycení do zdi nebo stropu pomocí např. hmoždinkou W-SA nebo kotvou W-FAZ/S M10. Zvednutí svorek pevných úchytných bodů je možné díky závitovým tyčím.
![]() | |
Průměr (ØD) | 114.3 mm |
Průměr trubkové výztuhy (ØDH) | 33.7 mm |
Rozměr osy trubky (RA) | 167 mm |
Dno trubky (RS) | 110 mm |
Délka (L1) | 148 mm |
Šířka (B) | 100 mm |
Délka 2 (L2) | 60 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 6 mm |
Šířka kovového pásu (BM) | 30 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 2.5 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 78 mm |
Přípustné horizontální zatížení (FX) | 4 kN |
Přípustné vertikální zatížení (FY) | 4 kN |
Povrch | Pozinkovaný |
Přípustné zatížení | 4 kN |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2060.000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)