Trubková objímka Podle normy DIN 3567, tvar A.
Trubková objímka DIN 3567 ocel typ A
POTRUBNÍ OBJÍMKA-DIN3567-A-(PL)-273,0MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvářený za studena podle normy DIN 6935
![]() | |
Vhodné pro jmenovitou šířku DN | DN.. 250.. |
Vnitřní průměr (ØD) | 273.0 mm |
Délka (L) | 408 mm |
Šířka (BM) | 60 mm |
Tloušťka (tM) | 8 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 348 mm |
Průměr díry (RL) | 23 mm |
Vzdálenost upnutí mezi součástmi (k) | 14 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Ocel |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!