Objímka ventilačního potrubí TIPP® Aero
Objímka na vent. potrubí, TIPP AERO
LUEFTSHEL-AERO-KLEBGU-M8/M10-560MM
Obj. č. 0543830560
EAN 4050641894779
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlo-západka do DN 400 mm
- Lze snadno a rychle montovat i svépomocí
- Při zavírání použijte dlouhý nos zaklapávací západky k háku v trubkové svorce
- Jednoduché zarovnávání nebo přesun již namontovaného potrubí šetří váš čas
Zalepená pryžová vložka
Pevně vlepená pryžová trubková objímka EPDM zabraňuje vypadnutí trubek při pohybu
Pryžová vložka:
- Pro normu DIN 4109
- Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1
- Odolné proti stárnutí podle normy DIN 53508
- Chování při požáru podle normy DIN 4102-1 (B2 mírně zpomalující hoření)
- Odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám a roztokům s obsahem alkoholu při pokojových teplotách
- Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům
Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro jmenovitou šířku DN (∅D) | DN.. 560.. |
Spojovací závit (G) | M8 x M10 |
Přípustné zatížení | 1 kN |
Přípustné zatížení s upevněním na obou stranách | 3 kN |
Šířka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 3 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 100 °C |
Materiál | Ocel |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Materiál pryžového profilu | EPDM |
Hmotnost | 1325 g |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Délka (L) | 620 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |