Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Objímka ventilačního potrubí TIPP® Aero

Objímka na vent. potrubí, TIPP AERO
LUEFTSHEL-AERO-KLEBGU-M8/M10-800MM

Obj. č. 0543830900

EAN 4050641894823

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Objímka ventilačního potrubí TIPP® Aero

Obj. č. 0543830900
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
Pro upevnění plechových vzduchovodů, tvarovek s kruhovým průřezem v souladu s DIN EN 1506 a ventilací v budovách

Rychlo-západka do DN 400 mm


  • Lze snadno a rychle montovat i svépomocí

  • Při zavírání použijte dlouhý nos zaklapávací západky k háku v trubkové svorce

  • Jednoduché zarovnávání nebo přesun již namontovaného potrubí šetří váš čas


Zalepená pryžová vložka


Pevně vlepená pryžová trubková objímka EPDM zabraňuje vypadnutí trubek při pohybu



Pryžová vložka:


  • Pro normu DIN 4109

  • Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1

  • Odolné proti stárnutí podle normy DIN 53508

  • Chování při požáru podle normy DIN 4102-1 (B2 mírně zpomalující hoření)

  • Odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám a roztokům s obsahem alkoholu při pokojových teplotách

  • Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům


Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro jmenovitou šířku DN (∅D)

DN.. 900..

Spojovací závit (G)

M8 x M10

Přípustné zatížení

1 kN

Přípustné zatížení s upevněním na obou stranách

3,5 kN

Šířka kovového pásu (BM)

25 mm

Tloušťka kovového pásu (tM)

3 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 100 °C

Materiál

Ocel

Povrch

Zinkování Sendzimir

Materiál pryžového profilu

EPDM

Hmotnost

2125 g

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje chlór

Ano

Neobsahuje halogeny

Ano

Délka (L)

960 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace