Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Smrštitelná letovací spojka

Teplem smrštitelná spojka RoHS HIGH-END
SPOJKA LETOVACÍ ČERVENÁ HIGH END

Obj. č. 05558101

EAN 4056807206592

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Smrštitelná letovací spojka

Obj. č. 05558101
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
  • Teplem smrštitelná trubice, která je 100% pokrytá lepidlem pro vyšší bezpečnost v porovnání s běžnými pájecími konektory

  • Bezolovnatá pájka se zvýšeným povrchovým napětím pro větší pevnost v tahu, protože se pájka pomaleji rozpouští

  • Uživatelsky přívětivější než běžné pájecí konektory díky většímu vnitřnímu průměru

  • Průhledná teplem smrštitelná trubice pro snadnou vizuální kontrolu spoje
Upozornění

Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.

Splňuje požadavky RoHS, provedení bez vývodů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Prachotěsné a vlhkotěsné spoje

Min./max. průřez drátu

0,5-1,5 mm²

Barva

Červená

Dielektrická pevnost

36 kV/mm

Stupeň krytí

IP 67

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 110 °C

Min. teplota smrštění

500 °C

Délka

40,8 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrická horkovzdušná pistole HLG 2300 LCD

EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HLG2300-LCD

Praktické a lehké zařízení s plynulou regulací teploty a intenzity proudu vzduchu. Pomocný LCD displej s funkcí paměti.
x 1 ks
Samozápalné pájecí zařízení WGLG 100

SADA PRO LETOVÁNÍ WGLG 100

Praktický univerzální pomocník; lze používat jako páječku nebo horkovzdušnou pistoli