Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojka, smrštitelná

Heat shrink butt connector UL-recognized
SPOJKA LETOVACÍ BÍLÁ

Obj. č. 05559230

EAN 4052703105373

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojka, smrštitelná

Obj. č. 05559230
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
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje

Poloprůhledná tepelně smršťovací trubice pro snadné vizuální sledování spoje

Upozornění

Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Prachotěsné a vlhkotěsné spoje

Min./max. průřez drátu

0,3-0,8 mm²

Max. průměr svazku

1,7 mm

Barva

Bílá

Dielektrická pevnost

2 kV/mm

Stupeň krytí

IP 67

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Min. teplota smrštění

500 °C

Délka

26 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrická horkovzdušná pistole HLG 2300 LCD

EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HLG2300-LCD

Praktické a lehké zařízení s plynulou regulací teploty a intenzity proudu vzduchu. Pomocný LCD displej s funkcí paměti.
x 1 ks
Samozápalné pájecí zařízení WGLG 100

SADA PRO LETOVÁNÍ WGLG 100

Praktický univerzální pomocník; lze používat jako páječku nebo horkovzdušnou pistoli