Spojka, smrštitelná
Heat shrink butt connector UL-recognized
SPOJKA LETOVACÍ ČERVENÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Poloprůhledná tepelně smršťovací trubice pro snadné vizuální sledování spoje
Zabraňte místnímu přehřátí smrštitelné trubice.
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje
Min./max. průřez drátu | 0,8-2,0 mm² |
Max. průměr svazku | 2.7 mm |
Barva | Červená |
Dielektrická pevnost | 2 kV/mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Min. teplota smrštění | 500 °C |
Délka | 42 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!