Izolovaný kruhový konektor, Easy Entry
Izolovaný kruhový konektor, Easy Entry
OČKO KABELOVÉ ČERVENÉ 904, M8
Obj. č. 05587505
EAN 4045989169221
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
- Materiál: měď
- Pozinkovaná vrstva
- Jmenovité napětí max. 600 V
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Vyhovuje směrnici RoHS
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 0,5-1,5 mm² |
Barva | Červená |
Otvor příruby | M8 |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Materiál | 0 - nehodí se |
Izolační materiál | PVC |