Izolovaný kruhový konektor, Easy Entry
Izolovaný kruhový konektor, Easy Entry
OČKO KABELOVÉ MODRÉ 912, M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: měď
- Pozinkovaná vrstva
- Jmenovité napětí max. 600 V
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Vyhovuje směrnici RoHS
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Barva | Modrá |
Otvor příruby | M10 |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Materiál | 0 - nehodí se |
Izolační materiál | PVC |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)