Vidlice, izolovaná
Insulated spade tongue terminal
VIDLICE ŽLUTÁ 921, M4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Izolace: PVC
- Materiál: měď
- Pozinkovaný povrch
- Jmenovité napětí max. 600 V
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Vyhovuje RoHS
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem.
Barva | Žlutá |
Min./max. průřez drátu | 4-6 mm² |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Průměr díry | 4.3 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2.520 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)