Krimpovací kabelové oko, nástrčný konektor PVC izolace
Plochá zásuvná objímka s PVC izolací
ZÁSUVKA PLOCHÁ ŽLUTÁ 941 9,5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné splétané měděné vodiče
Min./max. průřez drátu | 4-6 mm² |
Barva | Žlutá |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 9,5 x 1,2 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Materiál | 0 - nehodí se |
Izolační materiál | PVC |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!