Krimpovací kabelová patka, kolíková, izolovaná
Kolíkové kabelové očko, izolované, PVC
JAZÝČEK DRÁTOVÝ MODRÝ 951
Obj. č. 05587562
EAN 4045989169573
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém Easy Entry, měděná objímka
- Roztažná izolační objímka
- Bez problému lze zpracovat harmonizované vodiče se silnější izolací jádra.
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Jmenovité napětí max.: 600 V
- Max. teplota: 75 °C
- Pozinkovaná vrstva
Upozornění
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Vyhovuje RoHS
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem.
Barva | Modrá |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Materiál | CU |
Délka | 12,5 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,280 g |