Vidlice, izolovaná
Insulated spade tongue terminal
VIDLICE ČERVENÁ 955, M4
Obj. č. 05587566
EAN 4045989169610
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Je opatřena vnitřní kónickou výztužnou objímkou, která usnadňuje zasunutí kabelu a zajišťuje pevnější spoj.
- Izolace: PVC
- Materiál: měď
- Pozinkovaný povrch
- Jmenovité napětí max. 600 V
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Vyhovuje RoHS
Upozornění
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem.
Barva | Červená |
Min./max. průřez drátu | 0,5-1,5 mm² |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Průměr díry | 4,3 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,069 g |