Izolovaný nožový konektor, Easy Entry
Nožový konektor, izolovaný, Easy Entry
JAZÝČEK PLOCHÝ ČERVENÝ 975
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pocínovaná vrstva
- Zasunutí „Easy Entry“
- Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
- Vyhovuje směrnici RoHS
Min./max. průřez drátu | 0,5-1,5 mm² |
Barva | Červená |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 2,8 x 0,8 mm |
Max. teplotní podmínky | 75 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Materiál | 0 - nehodí se |
Izolační materiál | PVC |
Datové listy(X)