Krimpovací kabelové oko, nástrčný konektor PVC izolace
Nástrčný konektor, izolovaný
ZÁSUVKA PLOCHÁ MODRÁ 9761 4,8X0,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Pro jemné a velmi jemné splétané měděné vodiče
Min./max. průřez drátu | 2,5-1,5 mm² |
Barva | Modrá |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 4,8 x 0,5 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 75 °C |
Materiál | 0 - nehodí se |
Izolační materiál | PVC |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!