Krimpovací kabelové oko, kruhový konektor PVC izolace
Kulaté konektory
JAZÝČEK KRUHOVÝ ŽLUTÝ 961
Obj. č. 0558961
EAN 4011231469937
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné splétané měděné vodiče
Min./max. průřez drátu | 4-6 mm² |
Barva | Žlutá |
Průměr | 5 mm |
Max. jmenovité napětí | 600 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 75 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Izolační materiál | PVC |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Neobsahuje silikon | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!