Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krimpovací kabelové oko, nožový konektor, plně izolované PVC izolace

Kruhová zásuvka, plně izolovaná
ZÁSUVKA KRUHOVÁ ŽLUTÁ 962

Obj. č. 0558962

EAN 4011231469975

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krimpovací kabelové oko, nožový konektor, plně izolované PVC izolace

Obj. č. 0558962

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Montér musí zkontrolovat, zda je kabel správně vložený (v případě potřeby i pokusem o jeho vytažení).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro jemné a velmi jemné splétané měděné vodiče

Min./max. průřez drátu

4-6 mm²

Barva

Žlutá

Průměr

5 mm

Max. jmenovité napětí

600 V/AC

Min./max. teplotní podmínky

-10 až 75 °C

Materiál

CU

Povrch

Pocínovaný

Izolační materiál

PVC

Neobsahuje halogeny

Ne

Neobsahuje silikon

Ne

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krimpovací nástroj Na izolované konektory

LISOVACÍ KLEŠTĚ NA IZOL. KONEKT. 0,5-6

Prémiový ruční krimpovací nástroj vyrobený v Německu
x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu