Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5

Flat plug contact MINI MIC SRS 1.5
ZDÍŘKOVÝ KONTAKT PRO 555 103..

Obj. č. 055899582

EAN 4024835352345

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Plochý konektor MINI MIC SRS 1,5

Obj. č. 055899582

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Konstrukce

Utěsněno

Min./max. průřez drátu

0,75-1,5 mm²

Min./max. průměr izolace

1,7-2,4 mm

Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku

1,5 mm

Průměr těsnění

3,40 mm

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ KRÁTKÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Kleště lisovací pro výměnné hlavice

KLEŠTĚ DLOUHÉ S VÝMĚNNOU HLAVOU-210MM

Kompaktní konstrukce
x 1 ks
Nástrojová hlava, malé provedení Pro krimpovací kleště

TLHD-F.CRMPPLRS-(0,35-2,5SMM)

x 1 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ HNĚDÉ (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ BÍLÉ (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ŽLUTÝ 1,8-2,4 MM

x 100 ks
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

x 100 ks
Stahovací nástroj

VYTAHOVAČ PRO LKS 1,5MM

Na konektory a pouzdra se západkovým jazýčkem
x 1 ks
Krimpovací kleště S integrovaným polohovačem

LISOVACÍ KLEŠTĚ GRLDE-KONT 0,35-1,5

Řada TE Superseal 1.5