Lamelový brusný kotouč na ocel a nerezovou ocel Red Stripe
Lamelový brusný kotouč REDSTRIPE, korund
LAMELOVÝ KOTOUČ-OCEL/NEREZ-150MM-HR120
Obj. č. 0579580351
EAN 4062856434398
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní lamelový brusný kotouč s vynikajícím výkonem. Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
- Optimální brusná kapacita a dlouhá životnost
- Vysoká odolnost vůči prasknutí
- Splňuje maximální bezpečnostní požadavky v souladu s evropskou normou EN13743
- Kalcinované brusné plátno, hliník
- Podložný kotouč ze skelné tkaniny
EN13743
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
Průměr (Ø) | 150 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 120 |
Konstrukce | Půlkulový |
Materiál držáku talíře | Skelná vlákna |
Max. rychlost otáčení | 10200 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý (korund) |