LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ KERAMIKA NA NERZOVOU OCEL
Lamel. brusný kotouč, keram., zrnitost, REDSTRIPE
LAM. KOT. K.K. LOMENÝ REDSTRIPE 150/80

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až čtyřikrát delší životnost*
Keramické zrno řeže rychleji úplně skrz, umožňuje extrémně vysokou rychlost úběru materiálu. Díky spojení s polyuretanovou pěnou je odolná proti trhání nebo smažení, což šetří čas při výměnách disků.
Samoostřicí
Průběžný brusný výkon při opotřebení lamel
Špičková povrchová úprava
Díky pomůcce pro broušení zůstává kotouč chladný na nerezové oceli a slitinách citlivých na teplo, což nezpůsobuje žádné zbarvení materiálu a zajišťuje jemnější a rovnoměrnější hladkou kvalitu povrchu
Vynikající použití
Pryskyřičná deska poskytuje tlumení, snižuje vibrace a únavu uživatele při práci.
Žádné znečištění obrobku
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Vyrobeno podle normy EN 13743
Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy
Průměr (Ø) | 150 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 80 |
Konstrukce | Půlkulový |
Materiál držáku talíře | Skelná vlákna |
Max. rychlost otáčení | 10200 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Keramické zrno |
Datové listy(X)