Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ KERAMIKA NA NERZOVOU OCEL

Lamel. brusný kotouč, keram., zrnitost, REDSTRIPE
LAM. KOT. K.K. ROVNÝ REDSTRIPE 115/120

Obj. č. 0579587511

EAN 4062856011599

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ KERAMIKA NA NERZOVOU OCEL

Obj. č. 0579587511
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
Robustní řezný kotouč s vynikajícím výkonem. Rychlý úběr materiálu a výjimečně rychlé řezání nerezové oceli a vysoce legovaných ocelí.

Až čtyřikrát delší životnost*


Keramické zrno řeže rychleji úplně skrz, umožňuje extrémně vysokou rychlost úběru materiálu. Díky spojení s polyuretanovou pěnou je odolná proti trhání nebo smažení, což šetří čas při výměnách disků.



Samoostřicí


Průběžný brusný výkon při opotřebení lamel



Špičková povrchová úprava


Díky pomůcce pro broušení zůstává kotouč chladný na nerezové oceli a slitinách citlivých na teplo, což nezpůsobuje žádné zbarvení materiálu a zajišťuje jemnější a rovnoměrnější hladkou kvalitu povrchu



Vynikající použití


Pryskyřičná deska poskytuje tlumení, snižuje vibrace a únavu uživatele při práci.



Žádné znečištění obrobku


Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)



Vyrobeno podle normy EN 13743


Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy

Upozornění*V porovnání se standardními zrny z oxidu hlinitého
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

115 mm

Středový otvor

22,23 mm

Zrnitost

120

Konstrukce

Rovný

Materiál držáku talíře

Skelná vlákna

Max. rychlost otáčení

13300 ot/min

Materiál brusného materiálu

Keramické zrno

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace