Vulkánfíbrový kotouč, syntetický korund
Vulkánfíbrový kotouč, normální korund
BRUSNÝ KOTOUČ VULKAN-FIBER180X22/ 24
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otvor 22 mm s křížovou štěrbinou
Vulkánfíbrový podklad
- Velikost zrna 16–50: 0,8 mm
- Velikost zrna 60-120: 0,6 mm
Vysoce elastické plné pojivo ze syntetické pryskyřice
Dlouhá životnost
Elektrostatický rozptyl
Konzistentní úběrový výkon
Všeobecná bezpečnostní opatření při práci
- Fíbrové kotouče používejte pouze se schválenými nosnými kotouči v dobrém stavu
- Průměr kotouče z brusné vlny nesmí být o více než 15 mm větší než průměr opěrného kotouče
- Ponorné broušení není možné
- Vždy používejte při práci ochranné vybavení, např. ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu atd.
- Skladujte mimo přímý sluneční svit a tepelné zdroje. Neskladujte ve vlhkém prostředí nebo na podlaze
- Skladujte v originálním balení při teplotě 18–22 °C a relativní vlhkosti 45–60 %
Pro použití s ručně vedenými pneumatickými nebo elektrickými úhlovými bruskami s obvodovou rychlostí do 80 m/s v kombinaci s podpěrným kotoučem
Broušení hran a povrchů na plochých i zakřivených dílech
- Velikost zrna 16-40: Vyrovnávání svarů, bodových svarů a pájených spojů. Odstraňování otřepů z plechových, litých a kovaných kovových dílů. Odbrušování nálitků
- Velikost zrna 40-80: Vyhlazování svarů na tupo, prasklých hran a zabrušování plechu a jiných kovových povrchů
- Velikost zrna 40-120: Odstraňování rzi, odbrušování starých nátěrů, jemné broušení při opravách vozidel
Zpracovávané materiály
Ocel, neželezné kovy, kovové odlitky a slitiny hliníku
Průměr (Ø) | 180 mm |
Průměr vývrtu | 22.23 mm |
Zrnitost | 24 |
Max. rychlost otáčení | 8500 ot/min |
Doporučená rychlost otáčení | 5300 ot/min |
Pomocný materiál | Vulkánfíbr |
Materiál brusného materiálu | Normální korund |
Barva kotouče | Hnědá |
Báze lepidla | Plně umělá pryskyřice |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!