Brusný kotouč z brusné vlny
Brusný kotouč z br. vlny, extra pevný
ROUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ 115MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extra vyztužená nylonová brusná vlna s nosnou textilií s průchozími jehlami
- Kompaktnější verze pro intenzivnější broušení (podstatně pevnější hrany)
- Vysoká odolnost proti roztržení, rovnoměrný výsledek broušení, odolnost vůči vodě
- Žádná změna tvaru při broušení
- Žádné zanášení
- Při obrábění dílů karosérie nehrozí probroušení
- Nižší pracovní teplota při broušení
Kotouče lze používat pouze s vhodnými opěrnými talíři.
Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější.
Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení.
V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna.
Použití: Satinování, matování, leštění, odstraňování barevných změn, odstraňování povrchových vad (drobných škrábanců), vyhlazování povrchů a obrábění hran
Ideálně vhodný pro obrábění nerezové oceli, běžné oceli, mosazi a mědi a pro odstraňování nátěrů a rzi.
Průměr (Ø) | 115 mm |
Barva | Hnědá |
Konstrukce | Hrubý |
Zrnitost | 80 |
Max. rychlost otáčení | 4150 ot/min |
Doporučená rychlost otáčení | 1600 ot/min |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!