Pilový kotouč pro okružní pily pro neželezné kovy
Pilový kotouč pro okružní pily
PILOVÝ KOTOUČ HM 300
Obj. č. 0611030963
EAN 4011231501262
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvar zubu
- Trapézový/plochý zub (TT/FT)
Stroj
- Pro stolní a deskové kotoučové pily, kapovací a pokosové pily
Materiály
- Profily a pevné materiály z hliníku a jiných neželezných slitin, akrylové pryskyřice a materiálu Pertinax
Verze
- Kladný úhel ozubení pro snazší posuv
- Záporný úhel ozubení, vhodné zejména na tenkostěnné hliníkové profily
- Díky zápornému tvaru zubů není obrobek vtahován do pilového listu, nýbrž klade lehký odpor a umožňuje tedy lepší vedení rukou
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr x šířka řezu pily / tloušťka základního pilového listu x vývrt | 300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Počet zubů | 96 ks |
Tvar zubu | TR/FZ |
Geometrie zubů | Záporný |
Obráběné materiály | Hliník, Neželezný kov, Akrylová pryskyřice, Pertinax |
Vedlejší otvory | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Max. rychlost otáčení | 6400 ot/min |
Vhodné pro typ stroje | Kapovací a pokosové pily |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!