Nástrčný klíč, T-rukojeť Na šrouby se šestihrannou hlavou
Šroubovák, T-rukojeť, 6hranná hlava, dlouhý
T-KLÍČ 6TI HRANNÝ 11X230
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Kulatý chromovaný dřík
- Hrot: DIN 475/2
- Vnitřní otvor pro vyčnívající závitové hřídele
- Norma: DIN 3125
Datové listy(X)
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Poniklováno |
Šířka klíče | 11 mm |
Délka (L1) | 230 mm |
Délka břitu (L2) | 230 mm |
Šířka rukojeti (T) | 35 mm |
Šířka rukojeti x délka rukojeti (BxC) | 35 x 104 mm |