Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku

Šroubovák se zásobníkem, přesný, 13 ks
ŠROUBOVÁK S OBOUSTRANNÝMI BITY 13D
ZEBRA

Obj. č. 06134801

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku

Obj. č. 06134801

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

x1 ks
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

13 kusů. Se všemi nezbytnými dvojitými bity pro jemnou mechaniku – ideální pro práci se všemi jemnými a nábytkovými šrouby
  • Ideální pro použití v elektronice a jemné mechanice

  • Optimální použití díky otočné krytce

  • 2K plastová rukojeť

  • Odnímatelný a otočný zásobník

  • Včetně 12 dvojitých bitů pro jemnou mechaniku, 4 mm
Upozornění

Dvojité bity jsou přidržovány upínacím kroužkem – bez magnetu

Materiál držadla rukojeti

2složkový plast

Výstup

HEX 4 mm

Délka čepele (A)

45 mm

Délka rukojeti (B1)

114 mm

Délka rukojeti (otevřeno) (B2)

178 mm

Průměr rukojeti (C)

28 mm

Počet kusů

13 ks

Zahrnuta položka: Šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku:

1 x
Dvojitý bit, PH, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. -PH000/PH00-4X28MM

Popis:
PH000
PH00; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, PH, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. -PH1/PH2-4X28MM

Popis:
PH1
PH2; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý plochý bit pro jemnou mechaniku

BIT OBOUSTR. PL. 1,5MM- PL. 2MM-4X28MM

Popis:
0,3 x 1,5 mm; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý plochý bit pro jemnou mechaniku

BIT OBOUSTR. -PL. 2,5MM- PL. 3MM-4X28MM

Popis:
0,4 x 2,5 mm; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, vnitřní šestihran, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. HEX-(WS1.5/2)-4X28MM

Popis:
HEX 2 mm; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, vnitřní šestihran, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. HEX-(WS2.5/3)-4X28MM

Popis:
Šestihran 2,5 mm
HEX 3 mm; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, TX, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. TX3/TX4-4X28MM

Popis:
TX3
TX4; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit TX, s otvorem, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. TX6/TX8-S OTVOREM-4X28MM

Popis:
TX6
TX8; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit TX, s otvorem, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. TX10/TX15-S OTVOREM-4X28MM

Popis:
TX10
TX15; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, Pentalobe, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. PENTALOBE-2/5-4X28MM

Popis:
P5; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, s drápem/trojúhelníkový, jemná mechanika

BIT OBOUSTR.OZUB.2,6-TROJÚHEL.2,3-4X28MM

Popis:
Trojúhelník
Zahnutý klíč; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x
1 x
Dvojitý bit, TX/PH, jemná mechanika

BIT OBOUSTR. PH0/TX5-4X28MM

Popis:
PH0
TX5; Délka=28 mm
Pro šroubovák se zásobníkem pro jemnou mechaniku
Množství: 1 x

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Obj. č. Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace