Držák bitů 1/4“, rázový s rychlovýměnným sklíčidlem
DRŽÁK BITŮ-RS-ÚDEROVÝ-1/4"-60MM
Obj. č. 0614176607
EAN 4068362185038
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Držák bitů 1/4" pro použití s aku rázovým šroubovákem a 1/4" držákem bitů
- Pro šroubové spoje s obzvláště vysokým zatížením
- Vhodné pro bity C6.3 a E6.3 o průměru 1/4 palce
- Rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů
Upozornění
- Nevhodné pro rázové bity Würth E 6.3
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh pohonu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 60 mm |
Délka břitu (L1) | 30 mm |
Průměr objímky (D) | 16 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!