Bit C 6.3 PZ (1/4 palce)
Bit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-MODRÝ-1/4ZO-L50MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé, bezpečné a méně namáhavé šroubování
- Tvar bitů optimalizuje přenos výkonu při šroubování
- Přesné vystředění bitu a maximální styčná plocha bitu v unašeči šroubu usnadňují správné šroubování i při provádění mnoha operací se šroubovákem
Bit pro ruční a elektrické nářadí
- 1/4" šestihranná stopka je vhodná pro většinu standardních držáků na šroubovácích se sklíčidlem na bity, elektrických šroubovácích a akumulátorových šroubovácích
- Drážky v stopce zajišťují pevné uchycení bitu v nástroji
Robustní šroubovací bit
- Materiál bitu zajišťuje výrazně nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost bitu snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Velikost hrotu | PZ1 |
Pohon | C 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 50 mm |
Datové listy(X)