Box s bity, 44 kusů
Box s bity C a E 6,3 (1/4), 44 ks
BIT BOX-SET-1/4 - 44 KS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné vyjímání a přehledné uložení bitů
Skládací pás bitů s vytištěným typem profilu
Pro obtížně přístupná místa
Bity o délce 70 mm
Barevné značení
Vyhledání správné kombinace bitu a šroubu na první pohled
Držák bitů
- Rychlá a snadná výměna bitů
- Funkce rychlé výměny jednou rukou: Lehké zatlačení na kuličku vysune bit vpřed.
- Díky velmi štíhlé konstrukci je možný přístup k nízko položeným a obtížně dosažitelným hlavám šroubů (max. ∅ 10,5 mm)
Robustní kufřík z nárazuvzdorného plastu
Pohon | 1/4 |
Počet kusů v sadě | 44 ks |
Délka | 177 mm |
Šířka | 110 mm |
Výška | 50 mm |
Datové listy(X)
BIT-6HR-SW3-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW6-1/4ZO-L25MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů