Spirálové vrtáky HSS DIN 338 typ RN, hlava TiN
Spirálový vrták HSS DIN 338, typ RN TiN
VRTÁK SPIR.KOV-DIN338-HSS-TIN-D4,0MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné a rychlé vrtání
- Robustní spirálový vrták v krátkém provedení zajišťuje přesný vrt.
- Velmi přesný hrot a s tím související přesná geometrie řezání, která zajišťuje konstantní kvalitu vývrtů, ideální pro vrtání jádrových děr.
- Optimalizované křížové zúžení vrtacího hrotu snižuje o 20 % potřebnou posuvnou sílu v porovnání s běžnými vrtáky.
Samostředicí
Příčné výbrusy zajišťují přesné vystředění i na kulatém materiálu bez použití důlčíku nebo předvrtání.
Dlouhá životnost nástroje
Povlak TiN zvyšuje odolnost vůči teplotám až do 600 ºC, čímž se 3x prodlužuje životnost nástroje v porovnání s vrtáky HSS bez povlaku
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
Průměr stopky vrtáku byl zmenšen z 13,0 mm na 12,7 mm.
Datové listy(X)
Obráběné materiály | Ocel |
Standardní hloubka / hloubka vrtání | DIN 338 / 5xD |
Průměr (Ø) | 4 mm |
Délka (l1) | 75 mm |
Délka řezné části (l2) | 43 mm |
Průměr stopky | 4,0 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | TiN |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 130 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 2 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |