Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN
Spirálový vrták HSS DIN 1869 R3 typ RN
OT-SPIR-KOV-THN1869-R3-HSS-D8,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vaporizovaně pokovený povrch zajišťuje vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Při použití vrtáku podle normy DIN 1869 se doporučuje vytvořit vodicí otvor o hloubce 1xD až 2xD. Pro tento účel je ideální náš extra krátký vrták podle normy DIN 1897 (obj. č. 062470…).
Datové listy(X)
Vhodné pro typ stroje | Vrták |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | Norma Würth |
Průměr (Ø) | 8 mm |
Délka (l1) | 390 mm |
Délka řezné části (l2) | 265 mm |
Průměr stopky | 8 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 2 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro prům. 4,0-6,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 4,0 | od prům. 5,0 | od prům. 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 2228 | 2546 | 0,060 | 1783 | 2037 | 0,080 | 1485 | 1698 | 0,100 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Pro prům. 8,0-13,0 | ||||||||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | od prům. 8,0 | od prům. 10,0 | od prům. 13,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤350 HB | 28 | 32 | 1114 | 1273 | 0,120 | 891 | 1019 | 0,140 | 686 | 784 | 0,160 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,100 | 490 | 735 | 0,120 |
Klíč |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!