Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální vrták Balení více kusů modelu MFD-S Plus, 5 kusů

Univerzální vrták MFD-s Plus, 5 ks
SADA VÍCÚČ.VRTÁKY-MFD-S-PLUS-(5-10)-5KS

Obj. č. 0641230005

EAN 4053479386393

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální vrták Balení více kusů modelu MFD-S Plus, 5 kusů

Obj. č. 0641230005
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
Vrtá v podstatě ve všech materiálech.

Mimořádně ostré řezné hrany ze slinutého karbidu se speciálním diamantovým brusem na všech stranách


  • Čisté a přesné díry, a to i při střídavém vrtání jedné díry v několika různých materiálech

  • Vhodné pro univerzální použití

  • Při vrtání se nelámou duté cihly

  • Přesné bodové vrtání

  • Vynikající výsledky při vrtání do kovu


Špičkový, rychlý odvod prachu z vrtání


  • Speciální povrchová úprava

  • Patentovaný 4stupňový profil


Upínací trn s funkcí příklepové brzdy


Zkrácené montážní drážky, vhodné pro SDS-plus, zabraňují použití příklepového režimu u vrtacích kladiv, a to i při náhodném zapnutí příklepového mechanismu, takže chrání vrták před poškozením.



Testováno PGM


Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení, které musejí být schváleny.

Upozornění

Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Rotační vrtání do dlaždic, plných cihel, střešních tašek, dutých cihel, kamene, mramoru, dřeva, plastu, kovu atd.

  • Montáž oken, vrtání skrz bednění a duté cihly bez rizika zlomení za účelem bezpečného upevnění kotvy atd.

Počet kusů v sadě

5 ks

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Zahrnuta položka: Univerzální vrták Balení více kusů modelu MFD-S Plus, 5 :
1 x
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

Popis:
Délka: 160 mm; Průměr: 10 mm
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
Množství: 1 x
1 x
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D5-L110-PL50MM

Popis:
Délka: 110 mm; Průměr: 5 mm
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
Množství: 1 x
1 x
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D6-L110-PL50MM

Popis:
Délka: 110 mm; Průměr: 6 mm
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
Množství: 1 x
1 x
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

VÍCEÚČ.VRTÁK-MFDS-PLUS-D6-L160-PL100MM

Popis:
Délka: 160 mm; Průměr: 6 mm
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
Množství: 1 x
1 x
Víceúčelový vrták MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D8-L160-WL100MM

Popis:
Délka: 160 mm; Průměr: 8 mm
Vrtá v podstatě ve všech materiálech
Množství: 1 x